• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D15.8-1-MMT08-14 Auswechselbare Gewindefräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3313454
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3313454
    EAN / GTIN 7291075374827
    Herstellernummer 3313454
    L-Nummer L24090 57

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 15.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 24.5 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 15.8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Gesamtlänge (OAL) 24.5 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb