• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECPI-E4L 625-1.25/1.7C625 IC900 4 Schneiden 38° Helix mit 3xD entlasteten Hälsen und spanabhebenden Schneiden Vollhartmetall-Schruppfräser

Artikel-Nr.: 5622308
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDSHRED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5622308
EAN / GTIN 7291075014594
Herstellernummer 5622308
L-Nummer L24180 1982

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Nenndurchmesser 0.625″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.02″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.625″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.7″

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb