Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
- Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
- Cutting Diameter Tolerance h6
- Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 63 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 28 mm