• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECR-B3 08-12/41C08R02A83C IC08 Vollhartmetall-Schruppfräser mit 3 Schneiden, 45° Spiralwinkel und 3xD Hinterschliff sowie Kühlmittelöffnungen in der Spannut

Artikel-Nr.: 2617185
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDSHRED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2617185
    EAN / GTIN 7291075365801
    Herstellernummer 2617185
    L-Nummer L24180 1863

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 83 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 20 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 41 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb