Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 52 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 121 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Eckfasenbreite (CHW) 0.9 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
- Cutting Diameter Tolerance e9
- Schneidenlänge max. (APMX) 52 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 6
- Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.06 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 121 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Weldon