• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FTP LNHT 1006 ER IC808 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger und Hochvorschub Planfräsen.

Artikel-Nr.: 5607262
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607262
    EAN / GTIN 7291075285710
    Herstellernummer 5607262
    L-Nummer L23910 1036

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.78 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 8.5 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 9.78 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb