• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 45 I 2.0 ISO IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innen-Gewinden

Artikel-Nr.: 5607184
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607184
    EAN / GTIN 7291075369458
    Herstellernummer 5607184
    L-Nummer L24290 212

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 2 mm

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 2 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb