• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 45-6M-N Aufsteckfräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für wendelförmige Gewinde-Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3409901
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3409901
    EAN / GTIN 7291075447668
    Herstellernummer 3409901
    L-Nummer L24090 52

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 45 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 37.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb