• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 177H45-6-N 45 mm Durchmesser, Gewindewerkzeug gedrallt

Artikel-Nr.: 3409897
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3409897
EAN / GTIN 7291075447835
Herstellernummer 3409897
L-Nummer L24090 291

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1.77″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.77″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.457″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb