• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 32 I 4.0 ISO IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innen-Gewinden

Artikel-Nr.: 5607172
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5607172
EAN / GTIN 7291075369434
Herstellernummer 5607172
L-Nummer L24290 202

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm, Gewindesteigung (TP) 4 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 4 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb