• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 5606800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie T-SLOT
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606800
EAN / GTIN 7291075312072
Herstellernummer 5606800
L-Nummer L24060 386

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 6.75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Gesamtlänge (OAL) 6.75 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb