• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D40-3.5-R0.4SP13 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 3417039
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie T-SLOT
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3417039
EAN / GTIN 7291075450057
Herstellernummer 3417039
L-Nummer L24060 69

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 7.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 3.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Gesamtlänge (OAL) 7.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb