• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3110809
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110809
EAN / GTIN 7291075312560
Herstellernummer 3110809
L-Nummer L24070 360

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.63″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5 ,Gesamtlänge (OAL) 4.197″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.591″
  • Körperlänge (LB): 0.63″
  • max Körperlänge (LBX): 0.72″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M5x0.5
  • Gesamtlänge (OAL): 4.197″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb