• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCR D250-QP IC928 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605318
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605318
EAN / GTIN 7291075126495
Herstellernummer 5605318
L-Nummer L23970 186

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 17.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 17.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb