• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTR D.62-R.125-QF IC908 BALLPLUS - Torische Schneideinsätze mit verschiedenen Eckenradien für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen

Artikel-Nr.: 5604445
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604445
EAN / GTIN 7291075179866
Herstellernummer 5604445
L-Nummer L23970 645

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.254″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.133″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 5/8″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.1252″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.254″
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 83 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.133″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 5/8″
  • maximaler Vorschub fz max 0.0059 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0031 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb