• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HBF D.75-QF IC908 Sphärische Schneideinsätze zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5604417
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604417
EAN / GTIN 7291075193725
Herstellernummer 5604417
L-Nummer L23970 126

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.183″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.183″
  • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb