Schruppschleifscheibe SG-STEEL, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X7mm

Artikel-Nr.: 560430 115X7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,09 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,24 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A24R-SG
Scheibenbreite 7 mm
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 560430 115X7
EAN / GTIN 4007220468944
Herstellernummer 4007220468944

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Harte Schruppschleifscheibe (Härte R) der Leistungslinie SG für Stahl mit hoher Abschliffleistung und sehr guter Standzeit.
Spezifikation: A24R-SG-STEEL.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schruppschleifscheibe SG-STEEL, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X7mm

Schruppschleifscheibe SG-STEEL, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X7mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,09 €
ab 10  St.
4,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,90 €
ab 10  St.
3,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 054 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,11 €
ab 10  St.
1,76 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
7,92 €
ab 10  St.
6,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,60 €
ab 10  St.
3,83 €
Bohrungs-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad 20-30 Grad 20-30 Grad 20-30 Grad 20-30 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimiert für Werkstoff Stahl INOX; Stahl INOX; Stahl INOX; Stahl INOX; Stahl
Scheiben-⌀ 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Scheibenbreite 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm
Produktart Schruppschleifscheibe Schruppschleifscheibe Schruppschleifscheibe Schruppschleifscheibe Schruppschleifscheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb