{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30Q-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 6 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560500 115X6 | |
EAN / GTIN | 4045197593146 | |
Herstellernummer | 560500 115X6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe „2 in 1“, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 054 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 488 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX; Stahl | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Scheibenbreite | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |