• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCC D.62-R.031-QF IC908 Schneideinsätze mit 2 Schneidkanten (voll effektiv) für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen sowie zum Eck- und Schulterfräsen

Artikel-Nr.: 5604298
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604298
EAN / GTIN 7291075193497
Herstellernummer 5604298
L-Nummer L23970 121

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.406″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.133″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 5/8″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.031″
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 0.406″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.406″
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.133″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 5/8″
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb