• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLHT 1305-PDX IC328 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: 5603028
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PLUNGER
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5603028
EAN / GTIN 7291075162646
Herstellernummer 5603028
L-Nummer L23910 785

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.95 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.45 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.95 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.45 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb