• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLX D32-M16-12 Tauchfräser mit XCMT 120408TR Einsätzen, mit FLEXFIT Verbindung

Artikel-Nr.: 3103189
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PLUNGER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103189
EAN / GTIN 7291075169980
Herstellernummer 3103189
L-Nummer L23980 918

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 30.4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30.4 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb