• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLX D2.00-0.75-12 Aufsteck-Plunger zum seitlichen Eintauchen mit XCMT 120408TR-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103130
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie PLUNGER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103130
EAN / GTIN 7291075169966
Herstellernummer 3103130
L-Nummer L23980 2494

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.921″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.354″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.921″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.354″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb