{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560300 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054225 | |
Herstellernummer | 117074 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** 230X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 230 | 230 |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |