{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560300 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003171170702 | |
Herstellernummer | 117070 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 125X7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 706 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 750 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Scheibenbreite | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |