{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560300 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003170053624 | |
Herstellernummer | 117072 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** 178X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX ;Stahl |
Scheibenbreite | 7 | 7 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |