• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RXCW 10T3 IC328 Präzisionsgeschliffene, runde, neutrale Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 5602430
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5602430
EAN / GTIN 7291075118230
Herstellernummer 5602430
L-Nummer L23910 1191

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb