• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEKR 1203AFN-76 IC520M Quadratische Wendeschneidplatten mit Rippen auf der Spanfläche zum 45°-Schruppen

Artikel-Nr.: 5601272
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5601272
EAN / GTIN 7291075066722
Herstellernummer 5601272
L-Nummer L24170 80

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb