• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LOMX 402224-H6P IC8250 Tangentiale Dreh-Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten für ein hohes Zeitspanvolumen bei der Bearbeitung von Stahl; Schnitttiefen bis zu 35 mm

Artikel-Nr.: 5596297
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HeavySuperTURN

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5596297
EAN / GTIN 7291075321944
Herstellernummer 5596297
L-Nummer L24260 25

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer H6P, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 40.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 22.6 mm

Merkmal:

  • Spanformer H6P
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 40.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 22.6 mm
  • Maximaler Vorschub 2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 7 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb