• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLBOR 5050T-40 Klemmhalter mit Kniehebel-Mechanismus für tangential montierte LOMX-Wendeschneidplatten für die extreme Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 3603307
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HeavySuperTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603307
EAN / GTIN 7291075321968
Herstellernummer 3603307
L-Nummer L23990 678

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 300 mm, Kopflänge (LH) 60 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 300 mm
  • Funktionsbreite (WF) 50 mm
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LOMX 4022
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 50 mm
  • Schaftbreite (B) 50 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb