• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLBOL 32-40 Klemmhalter mit Kniehebel-Mechanismus für tangential montierte LOMX-Wendeschneidplatten für die extreme Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 3603483
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HeavySuperTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603483
EAN / GTIN 7291075326147
Herstellernummer 3603483
L-Nummer L23990 1158

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 12″ ,Kopflänge (LH) 2.36″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 12″
  • Funktionsbreite (WF): 1.97″
  • Kopflänge (LH): 2.36″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LOMX 4022
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 2″
  • Schaftbreite (B): 2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb