CaraFin Diamant Polier-Set 5-teilig SET

Artikel-Nr.: 557507 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen D
Anzahl Teile 5
Produktart Poliermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172
Herstellernummer 557507 SET

Beschreibung

Ausführung:

Polier-Set mit neuartigen Diamant Polierwerkzeugen. Das Diamantkorn ist fest und stoffschlüssig auf dem flexiblen Trägerkörper ohne Bindemittel fixiert. Dadurch bleibt der größte Teil des Schleifkorns frei. Das führt zu einem deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Vorteil:

  • Höhere Abtragsleistung.
  • Bessere Oberflächengüte.
  • Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Verwendung:

Ideal geeignet für händische, konturgetreue Politur vorgeschliffener Oberflächen aller Werkstoffe. Optimale Anpassung an die Werkstückgeometrie.
  • Polierstreifen D151 - Vorpolitur
  • Polierstreifen D64 - Politur
  • Polierstreifen D10 - Endpolitur
  • Poliertuch (mittel) D3 - Glanzpolitur
  • Poliertuch (weich) D1 - Hochglanzpolitur

Lieferumfang:

1× Poliertuch (mittel) 180 x 90mm, belegt mit Diamantkorn D3, siehe auch Artikel 552790 D3
1× Poliertuch (weich) 180 x 75mm, belegt mit Diamantkorn D1, siehe auch Artikel 552785 D1
1× Polierstreifen 80x40x3mm, belegt mit Diamantkorn D10, siehe auch Artikel 557510 D10 (Block) / 557521 D15 (Streifen selbstklebend) / 529115 D15 (Polierfeile)
1× Polierstreifen 80x40x3mm; belegt mit Diamantkorn D64, siehe auch Artikel 557510 D64 (Block) / 557521 D64 (Streifen selbstklebend) / 529115 D64 (Polierfeile)
1× Polierstreifen 80x40x3mm; belegt mit Diamantkorn D151, siehe auch Artikel 557510 D151 (Block) / 529115 D126 (Polierfeile)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb