Schleifpapier (SiC) wasserfest Matador 2000

Artikel-Nr.: 557500 2000
(18,75 € / 1 Quadratmeter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,20 € / Stück
    (18,75 € / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    1,00 € / Stück
    (15,63 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 059 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matador
Schleifmittel Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 2.000
Feinheitsgrad polier
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Herstellerbezeichnung 911 A
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557500 2000
EAN / GTIN 4002748325946
Herstellernummer 132594

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr festes und flexibles Latexpapier mit gleichmäßig gestreutem Siliciumcarbid (SiC). Gute Kornhaftung, große Schleifkraft und lange Standzeit.
Blattgröße 230×280 mm.

Verwendung:

Vorwiegend zum Handschleifen im Karosseriebau, in Reparaturwerkstätten und Lackierereien, zum Schleifen und Feinschleifen lackierter oder gespachtelter Flächen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb