Schleifpapier (SiC) wasserfest Matador 180

Artikel-Nr.: 557500 180
(13,13 € / 1 Quadratmeter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,84 € / Stück
    (13,13 € / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    0,70 € / Stück
    (10,94 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 458 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Matador
    Schleifmittel Siliciumcarbid
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 180
    Feinheitsgrad mittel
    Schleifblatt Breite 280 mm
    Schleifblatt Länge 230 mm
    Herstellerbezeichnung 911 C
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 557500 180
    EAN / GTIN 4002748308789
    Herstellernummer 130878

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr festes und flexibles Latexpapier mit gleichmäßig gestreutem Siliciumcarbid (SiC). Gute Kornhaftung, große Schleifkraft und lange Standzeit.
    Blattgröße 230×280 mm.

    Verwendung:

    Vorwiegend zum Handschleifen im Karosseriebau, in Reparaturwerkstätten und Lackierereien, zum Schleifen und Feinschleifen lackierter oder gespachtelter Flächen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb