Stahl-Abziehplatte

Artikel-Nr.: 556950
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
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
Breite 230 mm
Länge 280 mm
Gewicht 8 kg
Produktart Abziehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 556950
EAN / GTIN 4062406193027
Herstellernummer 556950

Beschreibung

Ausführung:

Sehr schwere und standfeste Stahl-Abziehplatte mit 4 rutschfesten Gummifüßen für Schleifpapier 230×280 mm. 3 mm Verstellbereich für faltenfreies Spannen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb