• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KNMX 160410-LP IC5010 55°-Wendeschneidplatte zum Profildrehen

Artikel-Nr.: 5550344
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550344
EAN / GTIN 7291075096668
Herstellernummer 5550344
L-Nummer L23950 845

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R/LP, Eckenradius (RE) 1 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer R/LP
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb