• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SKJNL 2525M-16 Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für negative KNMX-55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601368
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601368
EAN / GTIN 7291075098129
Herstellernummer 3601368
L-Nummer L23990 1355

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 32 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 32 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) KNMX 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb