Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-⌀ 6 mm, größter ⌀×Kopflänge: 36X60mm

Artikel-Nr.: 553830 36X60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,06 € / Stück
  • ab 5 Stück
    17,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung konisch
kleinster ⌀ 22 mm
größter ⌀ 36 mm
Kopf-⌀ 5 mm
Kopflänge 60 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Trägermaterial elastischer Gummikörper
maximale Drehzahl 13.500 min-1
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553830 36X60
EAN / GTIN 4045197722942
Herstellernummer 553830 36X60

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb