Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-⌀ 6 mm 20X63 mm

Artikel-Nr.: 553830 20X63

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,28 € / Stück
  • ab 5 Stück
    14,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung konisch
kleinster ⌀ 14 mm
größter ⌀ 20 mm
Kopf-⌀ 5 mm
Kopflänge 63 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Trägermaterial elastischer Gummikörper
maximale Drehzahl 21.000 min-1
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.