Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-⌀ 6 mm, größter ⌀×Kopflänge: 29X30mm

Artikel-Nr.: 553830 29X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,26 € / Stück
  • ab 5 Stück
    13,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung konisch
kleinster ⌀ 22 mm
größter ⌀ 29 mm
Kopf-⌀ 5 mm
Kopflänge 30 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Trägermaterial elastischer Gummikörper
maximale Drehzahl 21.000 min-1
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553830 29X30
EAN / GTIN 4045197240569
Herstellernummer 553830 29X30

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb