Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin 3 µm

Artikel-Nr.: 552340 3
(822,00 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Diamantschleifpaste (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad sehr fein
Farbcode grün
Inhalt 10 g
Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552340 3
EAN / GTIN 4045197801067
Herstellernummer 552340 3

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
1
Stahl < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Stein
 
1
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.
Synthetischer Diamant monokristallin in 10g Spritze für großflächige Anwendung.

Verwendung:

Die in jedem Verhältnis mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.
Für Polierarbeiten an allen gängigen Werkzeugstählen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin 3 µm

Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin 3 µm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
82,20 €
(822,00 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
92,80 €
(1856,00 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
55,40 €
(27,70 € / 100 Milliliter)
Farbcode grün grün grün
Feinheitsgrad sehr fein sehr fein sehr fein
Inhalt 10 g 5 g
Schleifmittel Diamant Diamant Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D D D
Körnung Diamantschleifpaste 3 µm 3 µm
Produktart Schleifpaste Schleifpaste Schleifpaste

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb