Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin 3 µm

Artikel-Nr.: 552410 3
(27,40 € / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung Diamantschleifpaste 3 µm
Feinheitsgrad sehr fein
Farbcode grün
Füllmenge 200 ml
Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552410 3
EAN / GTIN 4062406574444
Herstellernummer 552410 3

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
1
Stahl < 55 HRC
 
1
Stahl < 60 HRC
 
1
Stahl < 67 HRC
 
1
Hartmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Kunststoff, GFK
 
1
Stein
 
1
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich in praktischer Pumpsprühflasche.

Vorteil:

Kein Klumpen der Diamantpartikel, sodass die volle Schneidleistung des Diamantkorns ausgenutzt wird.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Polieren und Läppen größerer Flächen, wie auch zur Imprägnierung von Poliertüchern und Polierscheiben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Körnung Diamantschleifpaste (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb