Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin 1 µm

Artikel-Nr.: 552410 1
(27,70 € / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Diamantschleifpaste (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung Diamantschleifpaste 1 µm
Feinheitsgrad sehr fein
Farbcode gelb
Füllmenge 200 ml
Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552410 1
EAN / GTIN 4062406574437
Herstellernummer 552410 1

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
1
Stahl < 55 HRC
 
1
Stahl < 60 HRC
 
1
Stahl < 67 HRC
 
1
Hartmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Kunststoff, GFK
 
1
Stein
 
1
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich in praktischer Pumpsprühflasche.

Vorteil:

Kein Klumpen der Diamantpartikel, sodass die volle Schneidleistung des Diamantkorns ausgenutzt wird.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Polieren und Läppen größerer Flächen, wie auch zur Imprägnierung von Poliertüchern und Polierscheiben.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin 1 µm

Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin 1 µm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
55,40 €
(27,70 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
92,80 €
(1856,00 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
82,20 €
(822,00 € / 100 Gramm)
Farbcode gelb gelb
Feinheitsgrad sehr fein sehr fein sehr fein
Inhalt 5
Schleifmittel Diamant Diamant Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D D D
Körnung Diamantschleifpaste 1 1
Produktart Schleifpaste Schleifpaste Schleifpaste

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb