Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin, Körnung Diamantschleifpaste: 3µm

Artikel-Nr.: 552330 3
(1856,00 € / 100 Gramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Diamantschleifpaste (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung Diamantschleifpaste 3 µm
Feinheitsgrad sehr fein
Farbcode grün
Inhalt 5 g
Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552330 3
EAN / GTIN 4045197283825
Herstellernummer 552330 3

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
1
Stahl < 55 HRC
 
1
Stahl < 60 HRC
 
1
Stahl < 67 HRC
 
1
Hartmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Kunststoff, GFK
 
1
Stein
 
1
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.
Hochkonzentriertes Naturdiamantkorn in 5g Spritze zur Erzielung gleichmäßiger Rautiefen auf der Werkstückoberfläche.

Verwendung:

Die in jedem Verhältnis mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.
Für Polierarbeiten an gehärtetem Stahl, Hartmetall, Keramiken und Verbundwerkstoffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb