• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 130616-GN IC9250 Doppelseitige, negative Trigon- Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5507546
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507546
    EAN / GTIN 7291075080377
    Herstellernummer 5507546
    L-Nummer L23950 2112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.03 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer GN
    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 13.03 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb