• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-MWLNR 32-6W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten. S - Stahlschaft; A - Stahlschaft mit Kühlmittelbohrung.

Artikel-Nr.: 3601754
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601754
EAN / GTIN 7291075088670
Herstellernummer 3601754
L-Nummer L23990 1036

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Dmin Abstechen 2.362″ ,Gesamtlänge (OAL) 16″ ,Schafthöhe (H) 1.89″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 1.28″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 643-GN
  • Dmin Abstechen 2.362″
  • Gesamtlänge (OAL): 16″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.48″
  • Schafthöhe (H): 1.89″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten