• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S50V MWLNL-13W Top Wedge-Bohrstangen für zweiseitige Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3697229
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3697229
EAN / GTIN 7291075037388
Herstellernummer 3697229
L-Nummer L23990 589

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 400 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMG 130612-GN
  • Dmin Abstechen 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 400 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 63 mm
  • Schafthöhe (H) 47 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb