• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOGX 070305-AL IC08 Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5507492
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507492
EAN / GTIN 7291075303520
Herstellernummer 5507492
L-Nummer L24160 82

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen