• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR22.2-045-25.4-07-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201394
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201394
EAN / GTIN 7291075184990
Herstellernummer 3201394
L-Nummer L24150 74

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 7/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.61″ ,Nutzlänge (LU) 1-3/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 7/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.988″
  • Nenndurchmesser: 0.875″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.584″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 07
  • Gesamtlänge (OAL): 5.61″
  • Kraglänge (LPR): 2.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1-3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb