• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR240-072-25-07-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3260071
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3260071
    EAN / GTIN 7291075203615
    Herstellernummer 3260071
    L-Nummer L24150 249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 148 mm, Nutzlänge (LU) 72 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 24 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 26 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Funktionslänge (LF) 91.28 mm
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 07
    • Gesamtlänge (OAL) 148 mm
    • Kraglänge (LPR) 92 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 72 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb