• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCET 1103005L-WF IC907 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und Wiper zum Schlichten mit hohem Vorschub

Artikel-Nr.: 5506377
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5506377
    EAN / GTIN 7291075196368
    Herstellernummer 5506377
    L-Nummer L23950 2599

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer WF, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

    Merkmal:

    • Spanformer WF
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.9 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
    • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.01 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb